- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- HONDA(ホンダ)二輪
- pc20 oリングのおすすめ人気ランキング
pc20 oリングのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新127件の「pc20 oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pc20 メインジェット」、「ストラップ」、「ドラム缶 o-リング」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
16211-gb5-750
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
主な適合純正品番
91304-GB1-900
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
主な適合純正品番
91301-028-000
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
主な適合純正品番
91301-gk4-871
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
主な適合車種
PC20ボルトオンビッグキャブキット(90282、90283)内補修部品
1セット
¥559
税込¥615
翌々日出荷
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
アイドリングからスロットルの開け始めに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合
ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品)
タイプ
ケーヒンPCΦ20用
適合車種
PC20